| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308891 Herst.-Nr.: 2492-8 EAN/GTIN: 4792249059593 |
| |
|
| | |
| ATG MaxiFlex⌐Cut Schnittschutzstrickhandschuh 34-8443 Gr.8 - MaxiFlex® Cut™ ist ein Montagehandschuh
- der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
- die präzises Arbeiten und erhöhte Anforderungen an den Schnittschutz stellen.
• Aufgebrachte Nitril-Noppen für verbesserte Dämpfung und Trockengriff. • DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit. • CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit. • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. • Beschichtung: Handfläche mit Noppen. • Waschbar bis 40° C. • Touchscreenfähig - MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen und mit einem erhöhten (mittlerem) Schnittrisiko entwickelt und sind touchsreenfähig. Aufgebrachte Nitril-Noppen sorgen für verbesserte Dämpfung und Trockengriff.
- Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
- Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808 mit zusätzlich aufgebrachten Nitril-Noppen
- Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Druckindustrie
- Entsorgungsbetriebe
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Feuerwehr
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Gießereitechnik
- Handwerk
- Klimatechnik
- Maschinenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Schnittschutzhandschuh | Branche: | Automobilindustrie | Größe: | 8 | Material: | Trägermaterial: Nylon mit Lycra®Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808 mit zusätzlich aufgebrachten Nitril-Noppen, silikonfrei | Passform: | einseitig tragbar | gem. Norm: | EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | schwarz | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | Abrieb | Stulpenform: | lang | Verstärkung: | Daumenbeuge | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Materialstärke: | 0.85 mm | Beschichtungsart: | Mikroschaum | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | silikonfrei | Material Beschichtung: | Nitrilschaum | Farbe Material Handschuh: | grün | Zertifikate/Genehmigungen: | Oeko-Tex® Standard 100 | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4331 | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe atg gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,87* | € 8,34* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,80* | € 8,49* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 6,85* | € 8,57* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,53* | € 9,05* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 9,85* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 140,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|