Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Verlängerungs-Aufsatz FUEL M18FOPH-EXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Verlängerungs-Aufsatz FUEL M18FOPH-EXA
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Verlängerungs-Aufsatz FUEL M18FOPH-EXA
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Verlängerungs-Aufsatz FUEL M18FOPH-EXA
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Verlängerungs-Aufsatz FUEL M18FOPH-EXA
Artikel-Nr.:
     223-8408312
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464960
EAN/GTIN:
     4058546229054
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
milwaukee akku-rasentrimmer

MILWAUKEE Verlängerungs-Aufsatz FUEL M18FOPH-EXA

  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
  • Verlängert die Milwaukee® Basiseinheit um 91 cm und macht somit die Arbeit sicherer, ohne dass eine Leiter benötigt wird
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18FOPH-EXA
Beschreibung:
Verlängerungs-Aufsatz
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Inhalt:
1
Länge (cm):
103
Gewicht (kg):
0.9
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 53,34*
€ 67,70*
€ 5,95*
ab € 53,35*
€ 67,71*
€ 4,90*
ab € 52,99*
€ 68,95*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 55,94*
€ 70,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 73,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,06*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,21*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 229,32*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 205,70*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,83*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,37*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.