| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4932480162 Herst.-Nr.: 4932480162 EAN/GTIN: 4058546404475 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompatibel mit allen M18™-Akkus<br> Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus<br> 6 M18™ Steckplätze<br> Vollständig kompatibel mit dem modularem Aufbewahrungssystem PACKOUT™<br> Laden von mobilen elektronischen Geräte über den 2,4A USB-A-Anschluss <br> Persönliche Gegenstände in Ablagefächern verstauen<br> REDLINK™ Elektronik: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu ermöglichen<br> Bequemer Tragegriff<br> Lädt 6 M18™ B5-Akkus in 3 Stunden<br> Kompatibel mit allen PACKOUT™-Produkten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkukapazität: | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah | Energiequelle: | AC, USB | Für Li-Ion Akkus: | Ja | Für NiCd Akkus: | Nein | Für NiMH Akkus: | Nein | Geliefert in: | im Karton | Ladeanschluss: | 6 x M18™, 1 x USB | Ladedauer M18 12,0 Ah Akku: | 130 Min | Ladedauer M18 2,0 Ah Akku: | 26 Min | Ladedauer M18 3,0 Ah Akku: | 36 Min | Ladedauer M18 4,0 Ah Akku: | 52 Min | Ladedauer M18 5,0 Ah Akku: | 59 Min | Ladedauer M18 5,5 Ah Akku: | 60 Min | Ladedauer M18 8,0 Ah Akku: | 87 Min | Ladegerät: | 26/52/59/36/60/87/130 Ladezeit min | Ladestrom: | 6 Ampere für beide Buchten gleichzeitig Ah | System: | M18™ | Tragegriff: | Ja | Wandmontage möglich: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |