Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0
Artikel-Nr.:
     223-8408348
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447899
EAN/GTIN:
     4002395006670
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber

MILWAUKEE Akku-Winkelschlagschrauber M18BRAIW-0

  • Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
  • Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge
  • Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung
  • ⅜″-Vierkant-Aufnahme
  • 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
  • Einzelzellenüberwachung
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18BRAIW-0
Beschreibung:
Akku-Winkelschlagschrauber
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
0 - 1500 / 0 - 2250
Max. Drehmoment (Nm):
40 / 76
Schlagzahl (min⁻¹):
0 - 2400 / 0 - 3400
Spannung (V):
18
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
1.8 (M18 B5)
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 3/8
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,11*
€ 164,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,73*
€ 165,89*
€ 5,95*
ab € 140,18*
€ 168,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,72*
€ 171,40*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 173,60*
€ 205,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,88*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,03*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,96*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,81*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,53*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,28*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,10*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,26*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,56*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.