Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
ANSELL Nitrilhandschuh Monsun 105 Gr. 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8409903
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
10508
EAN/GTIN:
4008198710585
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ANSELL Nitrilhandschuh Monsun 105 Gr. 8
Montagehandschuh Monsun® 105
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Feuchtigkeitsabweisend
• Hohe Atmungsaktivität
• Sehr hohe Feinfühligkeit
Ausführung:
• Zusätzlicher Handgelenkschutz
• Silikonfreie Handschuhoberfläche
• Eng anliegendes, dünneres Trikot, Strickbund
• Handrückenfrei
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager- und Verpackungsarbeiten, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Feinmechanik und Elektroindustrie
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 235–265 mm
Stärke: 0,75 ± 0,05 mm
Farbe: curry
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
265 mm
Länge von:
235 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-10
Materialstärke:
0.75 mm
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Farbe Beschichtung:
gelb
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Farbton Beschichtung:
currygelb
Besonderheit Material:
silikonfrei
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
weiß
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
zusätzliche Schutzfunktion:
Handgelenkschutz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2111
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Nitrilhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeits handschuhe baumwolle gr8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh kcl
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
45
10
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,27*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,99*
Lager 1955
8 Tage
410
10
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,34*
Lager 4012
3 Tage
90
10
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,40*
Lager 223
2 Tage
90
10
€ 8,50*
ab € 4,38*
€ 5,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 56,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Monsun® 105, Kategorie II, mit Strickbund, gelb, 250mm, Größe 10
KCL
010510141E
ab € 3,01*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Monsun® 105, Kategorie II, mit Strickbund, gelb, 250mm, Größe 7
KCL
010507141E
ab € 2,09*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Monsun® 105, Kategorie II, mit Strickbund, gelb, 250mm, Größe 9
KCL
010509141E
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen