Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" GEDORE
Artikel-Nr.:
     223-8462261
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278379
EAN/GTIN:
     4010886962312
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 20-100 Nm, 1/2"

Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K

Ausführung: Doppelskala zur Ablesung von N·m sowie lbf·ft blendfrei unter einem Sichtfenster, mit Nonius. Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit verzinkter Knarre und ergonomischem Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Mit Pilzkopf-Umsteckvierkant. Lieferung in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,97 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Kopfbreite 1 [mm]:
44,0 mm
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Kopfhöhe 1 [mm]:
36 mm
Norm:
DIN 3120 - A 12,5 ISO 1174
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2"
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Rückschwenkwinkel:
7,5 °
Anzahl Zähne:
48
Drehmoment (max.) [Nm]:
100 Nm
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Drehmoment (min.) [Nm]:
20 Nm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22 mm
Skalentyp:
Dual
Präzision +/-:
+/- 3 %
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Festeinstellung:
Nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Nonius Nm:
0,5 Nm
Skaleneinteilung:
5
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]:
20 Nm - 100 Nm
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Skaleneinteilung [Nm]:
5 Nm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
75 lbf·ft
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft - 75 lbf·ft
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
5 lbf·ft
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Kalibrierlänge:
313,3 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,45*
ab € 140,13*
€ 141,23*
3 Tage
43
€ 4,90*
ab € 127,14*
€ 153,96*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 129,67*
€ 157,33*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 157,44*
Lager 223
43
€ 8,50*
ab € 149,35*
€ 179,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,99*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 52,92*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 387,80*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 696,47*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 775,12*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,40*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.984,55*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,13*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 707,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.