Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiDry⌐ Nylonstrickhandschuh 56-425 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiDry⌐ Nylonstrickhandschuh 56-425 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiDry⌐ Nylonstrickhandschuh 56-425 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiDry⌐ Nylonstrickhandschuh 56-425 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiDry⌐ Nylonstrickhandschuh 56-425 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiDry⌐ Nylonstrickhandschuh 56-425 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiDry⌐ Nylonstrickhandschuh 56-425 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8475215
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2372-10
EAN/GTIN:
     4792249050101
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG MaxiDry⌐ Nylonstrickhandschuh 56-425 Gr.10

  • MaxiDry® ist ein flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten unter öligen oder nassen Bedingungen.
    • Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie.
    • Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh.
    • Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen.
    • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
    • Beschichtung: 3/4 getaucht.
    • Waschbar bis 60° C.
  • Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen
  • mit einem festen Griff (auch auf öligen Oberflächen) sowie einem hervorragenden Komfort dank der speziellen 2-fach Beschichtung.
  • Trägermaterial: Nylon/Spandex Strickgewebe, nahtlos
  • Beschichtung: patentierte Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), mit einer zusätzlichen Nitril-Micro-cup Beschichtung, Pat. EP 1608808, silikonfrei
  • Mechanische Tätigkeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen
  • z.B. Bau
  • Straßenbau
  • Behörden/Organisationen
  • Druckindustrie
  • Entsorgungsbetriebe
  • Fahrzeugbau
  • Flugzeugbau
  • Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
  • Gartenbau
  • Gießereitechnik
  • Handwerk
  • Maschinenbau
  • Metallverarbeitende Industrie
  • Transporttechnik
  • Logistik
  • Lagerwesen
  • ISO 18889:2019
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Marke:
ATG®
Herstellernummer:
2372-10
Größe:
10
Farbe:
violett/schwarz
Material:
Trägermaterial: Nylon/Spandex Strickgewebe, nahtlos Beschichtung: patentierte Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), mit einer zusätzlichen Nitril-Micro-cup Beschichtung, Pat. EP 1608808, silikonfrei
Norm:
ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Einsatzgebiete:
Mechanische Tätigkeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
360
72
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 3,73*
5 Tage
306
12
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,28*
12
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,29*
1 Tag
492
12
€ 5,45*
ab € 3,65*
€ 4,60*
Lager 223
252
12
€ 8,50*
ab € 4,87*
€ 5,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 71,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2372-11
ab € 3,23*
Ähnlich
ATG
2372-8
ab € 3,22*
Ähnlich
ATG
2372-9
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.