| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8524850 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490432607 |
| |
|
| | |
| ANSELL Schnittschutzhandschuhe Ringers R 065 Gr. 9 Schnittschutzhandschuh Ringers® R 065 Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009 Ausführung: • Atmungsaktiv • Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen • Anatomische Passform • Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Halbbeschichtung der Innenhand • Hohe Sichtbarkeit • TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken • Herausragender Nass- und Trockengriff • Latexfrei • Strickgewebe • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung Material: Träger: HPPE, Beschichtung: Tauchbeschichtung (Nitril) Farbe: HI VIZ Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Schutz nach: | EN 388:2016 3.X.4.1.E. | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | R065/9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 15,69* | € 19,34* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 14,82* | € 19,40* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 17,28* | € 20,93* | | | | | 24 Tage | | | 72 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 17,61* | € 21,11* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,92* | € 25,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 302,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|