Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8537273
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490455828
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 7

Montagehandschuh HyFlex® Edge 48-125

Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Ausführung:
• Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort
• Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
• Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
• Gute Griffsicherheit
• Gute Weiterreißfestigkeit
• Strickgewebe
• Mit Strickbund
• Handinnenflächenbeschichtet (PU)
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung
Material: Träger: Strickgewebe und Polyester, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 215-270 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.2.1.A.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
48-125/7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Lager 223
216
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,99*
€ 1,45*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,46008*
€ 12,61008*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,85*
€ 12,77004*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 13,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125110
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125060
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125090
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.