Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-125, Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012324
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48125070
EAN/GTIN:
     0076490455828
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
  • Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
  • Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
  • Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Kleinteilen
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
  • Qualitätsprüfung


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • ANSI ABR 4
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Weiß
Länge:
215-270 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
7
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,22*
4 Tage
216
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,99*
€ 1,45*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,51*
€ 12,55008*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,90004*
€ 12,76008*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 13,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,33008*
€ 15,8628
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,16004*
€ 15,66045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,50008*
€ 13,6851
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,35008*
€ 13,5066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,55004*
€ 12,55455
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,22004*
€ 12,16185
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,77004*
€ 11,62635
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,765* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125110
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125060
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125090
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.