| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8537727 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490426651 |
| |
|
| | |
| ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-755 Gr. 10 Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-755 Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, ESD Ausführung: • Atmungsaktiv • Touchscreen-Kompatibilität • Anatomische Passform • Hautfreundlich Dermatologisch geprüft durch Dermatest® • Strickgewebe • Mit Strickbund • Handinnenflächen beschichtet Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung Material: Träger: INTERCEPT™-Garn, HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester, Beschichtung: Polyurethan Gauge: 18 Länge: 225-285 mm Farbe: grau Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388:2016 3.X.4.1.E | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 11-755/10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, putzhandschuhe silber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,02* | € 12,59* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,54* | € 12,62* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 9,91* | € 12,79* | | | | | 21 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 11,04* | € 13,50* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,34* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|