Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank Typ 90, B 1200 mm, 4 Auszüge, verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131993
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3000104630015
EAN/GTIN:
     4054923039803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Langlebiger, strapazierfähiger Sicherheitsschrank im modernen Bi-Color-Design zur vorschriftsmässigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRGS 510. Typgeprüft nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten. GS-geprüft, DIN EN 14727, CE-konform.
Variante 2: Sicherheitsschrank mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne (gem. StawaR)

  • Robuste Bauweise für höchste industrielle Beanspruchung
  • kratzunempfindliche, hochwertige Strukturlackierung
  • Verriegelung der Türen mit Profilzylinder (schliessanlagenfähig) inkl. Schliesszustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Abluftanschluss (NW 75) im Dachbereich
  • Korpus in Anthrazit (RAL 7016) und 7 aufpreisfrei wählbare Türfarben
  • Mit zwei Flügeltüren, die in jeder Position arretierbar sind und einfaches Ein- und Auslagern ermöglichen
  • Im Brandfall garantiert die integrierte Thermoauslösung selbsttätiges Schliessen der Tür
  • Voll unterfahrbarer Sicherheitsschrank inkl. fest integriertem, unterfahrbarem Sockel
  • Einfacher innerbetrieblicher Transport des Sicherheitsschrankes ohne Palette
  • Die optional erhältliche Sockelblende verschliesst den Sockel bei Nichtgebrauch
  • Mit dem optional erhältlichen Transportroller Q-Mover kann der 1200 mm breite Sicherheitsschrank bequem stehend durch DIN-Norm-Türen geschoben werden


Technische Daten:

  • Aussenmasse B x T x H: 1193 x 615 x 1953 mm
  • Innenmasse B x T x H: 1050 x 522 x 1647 mm
  • Auffangvolumen Bodenauffangwanne: 33 l
  • Auffangvolumen Auszugswanne: 30 l
  • Gewicht Sicherheitsschrank: 424 kg
  • Traglast Fachboden: 75 kg
  • Traglast Auszugswanne: 60 kg


Hinweis: In regemässigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Diesen Service bietet asecos kostenpflichtig an!

Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, h1953xb1193xt615mm gefahrstoffschrank, gf schrank, asecos gefahrgutschrank, 131993, 131993-SW81, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.753,68*
€ 4.005,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.812,11*
€ 4.062,49*
Frei Haus
ab € 4.475,12*
€ 4.730,96*
70 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.773,13*
€ 5.039,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.062,49*
€ 4.834,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.016,56*
€ 4.779,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.886,98*
€ 4.625,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.826,15*
€ 4.553,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.812,11*
€ 4.536,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
180343
ab € 570,99*
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.570,41*
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,21*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,79*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,81*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,60*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,01*
Zubehör
Asecos
10054
ab € 102,55*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 146,87*
Zubehör
Asecos
30036
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.