Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank Typ 90 asecos, B 1200 mm, 3 Böden, resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132007
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3000104830003
EAN/GTIN:
     4054923040304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Langlebiger, strapazierfähiger Sicherheitsschrank im modernen Bi-Color-Design zur vorschriftsmässigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRGS 510. Typgeprüft nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten. GS-geprüft, DIN EN 14727, CE-konform.
Variante 1: Sicherheitsschrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne (gem. StawaR)

  • Robuste Bauweise für höchste industrielle Beanspruchung
  • kratzunempfindliche, hochwertige Strukturlackierung
  • Verriegelung der Türen mit Profilzylinder (schliessanlagenfähig) inkl. Schliesszustandsanzeige (Rot/Grün)
  • Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Abluftanschluss (NW 75) im Dachbereich
  • Korpus in Anthrazit (RAL 7016) und 7 aufpreisfrei wählbare Türfarben
  • Mit zwei Flügeltüren, die in jeder Position arretierbar sind und einfaches Ein- und Auslagern ermöglichen
  • Im Brandfall garantiert die integrierte Thermoauslösung selbsttätiges Schliessen der Tür
  • Voll unterfahrbarer Sicherheitsschrank inkl. fest integriertem, unterfahrbarem Sockel
  • Einfacher innerbetrieblicher Transport des Sicherheitsschrankes ohne Palette
  • Die optional erhältliche Sockelblende verschliesst den Sockel bei Nichtgebrauch
  • Mit dem optional erhältlichen Transportroller Q-Mover kann der 1200 mm breite Sicherheitsschrank bequem stehend durch DIN-Norm-Türen geschoben werden
  • Volumen Bodenauffangwanne: 33 l
  • Aussenmasse B x T x H: 1193 x 615 x 1953 mm
  • Innenmasse B x T x H: 1050 x 522 x 1647 mm
  • Gewicht Sicherheitsschrank: 424 kg
  • Traglast Fachboden: 75 kg
  • Traglast Auszugswanne: 60 kg


Hinweis: In regemässigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Diesen Service bietet asecos kostenpflichtig an!

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.141,94*
€ 3.348,57*
75 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.203,84*
€ 3.420,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.254,85*
€ 3.450,13*
Frei Haus
ab € 3.834,41*
€ 4.054,43*
Frei Haus
ab € 4.645,71*
€ 4.891,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.450,13*
€ 4.105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.415,25*
€ 4.064,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.313,00*
€ 3.942,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.262,91*
€ 3.882,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.254,85*
€ 3.873,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
180343
ab € 570,99*
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.570,41*
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,21*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,79*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,81*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,01*
Zubehör
Asecos
7223
ab € 50,42*
Zubehör
Asecos
30021
ab € 33,54*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 146,87*
Zubehör
Asecos
30036
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.