Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Rollen+Griff, 800 x 800 mm, rot RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133056
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2004 LACK RAL3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462020757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1 Fass (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • mit Rollen und Schiebegriff
  • Rollenausstattung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid ø 180 mm
  • davon eine Lenkrolle mit Feststeller-Bauhöhe 220 mm
  • Auffangvolumen: 203 Liter
  • Masse: L 800 x B 800 x H 615 mm


li] Gewicht: 70 kg lackiert / 75 kg verzinkt

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 133056, 133056-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,19*
€ 569,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,30*
€ 569,39*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,94*
€ 573,49*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 478,68*
€ 574,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 637,04*
€ 711,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,61*
€ 846,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,05*
€ 834,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,00*
€ 806,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,54*
€ 788,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,04*
€ 758,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,90*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,39*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,57*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,25*
Zubehör
Bauer
HG 200-1
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.