| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-136401 Herst.-Nr.: KGB1 EAN/GTIN: 4260589111542 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Bindevlies-Notfallset eignet sich ideal bei der Bekämpfung von Leckagen oder beim Transport in Lastern und Gabelstaplern. Das Notfallset ist robust und flexibel und kann so universal zum Einsatz kommen. Die Lieferung erfolgt in einer grossen transparenten Tasche aus PVC mit einem Reissverschluss und Griff für besseren Tragekomfort. Die gesamte Aufnahmekapazität liegt bei 50 Litern, die Farbgebung ist Grau. Der Inhalt besteht aus 35 First Tüchern HW mit einer Grösse von 40 x 50 cm, 3 Saugschläuchen mit einem Durchmesser von 7 cm auf 1,20 Meter, 10 Wischtüchern, 2 Entsorgungssäcken und einem Paar Handschuhe. Das Gewicht beträgt 3,5 kg. Weitere Details: - Ideal zur Bekämpfung von Leckagen und zum Transport in Lastern oder Gabelstapler
- Universal einsetzbar
- In einer transparenten PVC-Tasche (gross) mit Reissverschluss und Griff
- Aufnahmekapazität: 50 L
- Farbe: grau
- Inhalt: 35 First Tücher HW 40 x 50 cm, 3 Saugschläuche Ø 7 cm x 1,20 m, 10 Wischtücher, 2 Entsorgungssäcke 1 Paar Handschuhe
- Setgrösse: B 600 x H 400 x L 200 mm
- Gewicht: 3,5 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindemittel notfall-set universal, öl aufsaugtuch, bindevlies notfallset, 136401, 136401-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 99 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,25* | € 78,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,80* | € 93,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 77,57* | € 99,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 77,51* | € 99,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 89,34* | € 113,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|