Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Metropol, Lochblechelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-15398
Herst.-Nr.:
     6966
EAN/GTIN:
     4044917415997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Das Lochblechelement ist magnethaftend und lässt sich vielfältig bestücken. Die Elemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45-°, 90-°, 135-°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden.

  • Masse: H 1750 x B 800 mm
  • Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm


Abschlusssäule (bitte separat bestellen)

  • wird für das Wandende benötigt
  • H 1750 mm


Rollensatz (bitte separat bestellen)

  • 4 Rollen mit Feststellern


Zubehör für Lochblechelement bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Verbindung:
Steckverbindung
Material Stellwand:
Aluminium
Materialstärke Wand:
25 mm
Ausführung Fuss:
Standfuss
Akustikschutz:
Nein
Einstellbarer Winkel:
Ja
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1750 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Breite:
800 mm
Farbe Stellwand:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, Standfuß Stellwand, Standfuß Trennwand, Stellwandstandfuß, Trennwandstandfuß, kerkmann präsentationswand, tafel stativ, 15398, 15398-SW81, Trennwand Zubehör, Trennwände Zubehör, Blickschutz, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,17*
€ 272,88*
€ 5,50*
ab € 219,86*
€ 272,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,38*
€ 285,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,59*
€ 285,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 307,26*
€ 366,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,95*
€ 436,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,95*
€ 423,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,12*
€ 405,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,28*
€ 398,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 86,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697914
ab € 37,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,74*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697814
ab € 37,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 262,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43651983
ab € 9,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 53,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 359,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.