Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-161683 Herst.-Nr.: 6513699 EAN/GTIN: 4002390041270 |
| | |
|
| | |
| Starten Sie bestens ausgestattet ins Meeting mit diesem umfassenden Zubehör-Set! Übersichtlicher kann man seine Gedanken nicht ordnen. Die Plantafel aus unserem Programm haben Sie bereits, aber jetzt fehlt Ihnen noch das nötige Zubehör Kein Problem! Das praktische Set von MAUL bietet vom Boardmarker bis zum Tafelwischer alles, um ein erfolgreiches Meeting zu gestalten. - passend zu allen Basic-/Convex-Plantafeln
- Magnetsymbole, je ein Bogen: Dreieck (10 x 10 mm), Rechteck (10 x 20 mm), Pfeil (10 x 20 mm), Quadrat (10 x 10 mm) und Kreis (ø 10 mm)
- Magnetstreifen, Breite 10 mm
- 20 Stück Namens-Profilschilder (C-Profil), Höhe 10 x Länge 50 mm
- 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder
- 4 Boardmarker S (rot, blau, grün, schwarz)
- Tafelwischer mit Boardmarker S
Weitere Informationen: | | Form: | diverse | Farbe: | farbsortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Symbol, Magnetsymbol, Symbol-Magnet, Symbolmagnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, hinweismagnet maul, magnet symbol, magnetsymbol rot, 161683, 161683-SW81, Tafel Zubehör, Tafelwischer, Signalmarkierungsstreifen, Streifen, Monatsnamen-Magnet, Magnet-Tagesschild, Magnet-Monatsschild, Magnet-Datumstreifen, Magnet-Datumsschild |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,82* | € 36,39* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 28,57* | € 38,74* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 30,94* | € 41,95* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 36,75* | € 49,34* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,27* | € 51,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|