Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Wendetafel lack. 900x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166910
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC201
EAN/GTIN:
     4016946196833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel

Eine praktische Hilfe für Vorträge, Besprechungen und Schulungen '“ diese mobile, magnetische Drehtafel von Franken ist mattweiss lackiert und beidseitig beschreibbar. Ihre horizontale Drehachse lässt sich um volle 360-° schwenken sowie stufenlos arretieren. Diese Funktion ist besonders hilfreich, um Lichtreflexe auf der Schreibfläche zu vermeiden.

Darüber hinaus ist die für das Querformat ausgelegte Drehtafel mit einem 1930 mm hohen Zweibeinstativ ausgestattet. Dieses integriert zweiarmige Standfüsse aus hellgrauem Metall und 4 Lenkrollen für einen schnellen Standortwechsel. Davon sind zwei mit einer Feststellbremse für einen sicheren Stand versehen. Die integrierte Ablage am unteren Rand der Drehtafel bietet ausreichend Platz für Stifte, Schwamm und andere Utensilien.

Wählen Sie bei dieser mobilen Drehtafel von Franken zwischen verschiedenen Grössen.

Weitere Details:

Mobile, mattweiss lackierte Drehtafel mit stabilem Zweibeinstativ inklusive zweiarmigen Standfüssen

Ausgelegt für das Querformat

Beidseitig beschreibbar

Um 360-° schwenkbar und stufenlos arretierbar

Magnethaftend

Mit 4 Lenkrollen für den flexiblen Einsatz, davon 2 mit Feststellmechanismus

Mit Ablageschale

Leichte Montage

Material Rahmen: Multiplex Buche

Farbe Rahmen: lichtgrau

Masse Stativ: T 670 x H 1930 mm

In verschiedenen Grössen erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss matt
Ausführung:
Wendeschreibtafel
Fahrbar:
Ja
Glasboard:
Nein
Masse B x H:
1200 x 900 mm
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Fahrgestell
Material Rahmen:
Multiplexplatte Buche
Trocken abwischbar:
Ja
Drehbar:
Ja
Ablageschale:
Ja
Wandmontage:
nein
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
lichtgrau
Höhe:
900 mm
Gewicht:
17,1 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Ja
Breite:
1200 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard mobil emailliert, magnet board, franken magnetboard, 166910, 166910-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 157,93*
€ 203,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,46*
€ 203,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,18*
€ 224,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 190,48*
€ 234,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 184,75*
€ 240,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,63*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 10
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0895*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.