Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Drehtafel Mobil Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750245
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC201
EAN/GTIN:
     4016946196833
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl. Doppelseitige Schreibtafel. Beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1200 x 900 mm. Gesamthöhe: 1880 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Metall
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ mit Zweiarmfuß - 4 Rollen
Breite der Tafel:
120 cm
Höhe der Tafel:
90 cm
Farbe:
weiß / lichtgrau
beidseitig verwendbar:
ja
Lenkrollen feststellbar:
ja
magnethaftend:
ja
Ablageschale vorhanden:
ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 157,93*
€ 203,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,46*
€ 203,72*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,18*
€ 224,20*
€ 4,95*
ab € 190,48*
€ 234,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 184,75*
€ 240,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,63*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 10
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0895*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.