Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING Systembox Permanent-Marker 3000, inkl. 10 Marker, farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-20711
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000-10
EAN/GTIN:
     4004764006328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 1,5-3mm run...
permanent marker
  • zum ständigen und griffbereiten Aufbewahren von edding 3000 Markern
  • durch einfaches Zusammenstecken mit einer weiteren Box kombinierbar
  • inklusive 10 edding 3000 (farbsortiert)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit praktischer Aufstellbox
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
farbsortiert
Rundspitze:
Ja
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5-3 mm
Material Kappe:
Kunststoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 20711, 20711-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,00*
€ 14,68*
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,01*
€ 14,69*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,15*
€ 14,83*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 15,42*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 19,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,70*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,68*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,69*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,69*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,02*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,92*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,59*
Zubehör
edding
4-T25007
ab € 2,86*
Zubehör
edding
4-T25005
ab € 2,95*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,59*
Zubehör
edding
4-T25010
ab € 2,86*
Zubehör
edding
4-T25006
ab € 2,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.