Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker edding 400, feine Spitze, sortiert, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-20783
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-400-10
EAN/GTIN:
     4004764428670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 10 stück
permanent marker
  • feine Kunststoffspitze
  • nachfüllbar
  • permanent und geruchsarm
  • Strichbreite: 1 mm
  • VE: 1 bzw. 10 Stück in einer Farbe oder farbsortiert oder 4er-Set (schwarz, rot, blau, grün)
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
farbsortiert
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1 mm
Material Kappe:
Kunststoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 20783, 20783-SW81, Marker, Edding
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,10*
€ 17,86*
3 Tage
37
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,84*
€ 18,69*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,70*
€ 19,06*
2 Tage
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,33*
€ 19,25*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-25400N
ab € 4,28*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,80*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,82*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,88*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,93*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,04*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25007
ab € 2,83*
Zubehör
edding
4-T25005
ab € 2,92*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25010
ab € 2,86*
Zubehör
edding
4-T25006
ab € 2,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.