Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Register, Kunststoff, schwarz-weiss DIN A4, Überbreite, 1-10, 10 Taben, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301131
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12150000
EAN/GTIN:
     4002432120376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register

Das Leitz WOW Register zeichnet sich durch seine praktische Funktionalität aus. Es punktet mit seiner umweltfreundlichen Wiederverwendbarkeit und langlebigen Eigenschaften.

Das Register WOW von Leitz ist aus strapazierfähigem Kunststoff (Polypropylen) in extra starker Qualität (0,3 mm) hergestellt. Seine A4 Überbreite ermöglicht Ihnen die Verwendung für die Gliederung von Dokumenten in Prospekthüllen. Die einzelnen Register sind mit Zahlen versehen, damit Sie Ihre Unterlagen systematisch einsortieren können und schnell wiederfinden. Sie haben die Wahl zwischen Ausführungen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Zahlentabs. Das Register verfügt über eine praktische Universallochung.

Über www.leitz.com/easyprint lässt sich kinderleicht ein individuelles Deckblatt gestalten, welches auf das Design ihres Registers abgestimmt ist. Anschliessend drucken Sie dieses in A4-Grösse aus und legen es hinter das transparente Sichtfenster. Um das Register erneut zu verwenden, tauschen Sie einfach das Deckblatt aus.

Weitere Details:

  • Langlebiger und praktischer Helfer zur Sortierung von Dokumenten
  • Mit einer unterschiedlichen Anzahl an Register-Nummerierungen verfügbar: 5 bis 20
  • Material: PP (Polypropylen) Stärke 0,3 mm
  • Farbe: Schwarz-Weiss
  • Mit Universallochung
  • Abmessung: A4 Überbreite
  • Mehrfach wiederverwendbar durch Beschriftung auf separatem Deckblatt
  • Bedruckbar über gängige Internetbrowser mit Leitz EasyPrint: www.leitz.com/easyprint
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
schwarz; weiss
Bedruckbar:
Ja
Stück pro Paket:
1
Lineatur:
blanko
Lochung:
10-fach
Material:
Polypropylen (PP)
Format:
DIN A4
Taben:
10 Stk
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, plastikregister leitz a4 1-10, kunststoff register, kunststoff-register a4, 301131, 301131-SW81, Trennlaschen, Register, PC-Blanko-Register, PC-Karton-Register, PC-Buchstaben-Register, Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Kartonregister, PC-Papierregister
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,93*
€ 6,65*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,75*
1
€ 7,95*
ab € 5,10*
€ 8,26*
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 6,17*
€ 8,29*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,56*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,28*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,75*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,40*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,00*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.