Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank asecos E-PSM-UF, Flügeltüren, Front Türkisgrün, B 950 x T 500 x H 1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463210
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30636009
EAN/GTIN:
     4054923068407
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Mit dem E-PSM-UF Modell EP.195.095.F von asecos erhalten Sie einen Umweltschrank von höchster Qualität und Funktionalität. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von Giftstoffen oder sonstigen entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4. Dieser Artikel ist ausschliesslich im Innenbereich einsetzbar. Zur Ausrüstung gehören Flügeltüren, die über ein Zylinderschloss (im Drehgriff integriert) abschliessbar sind. Einen explosionsgeschützten Innenraum erzeugen Sie aufgrund des integrierten Be- und Entlüftungssystems mit Abluftanschluss (75 mm) und 10-fachem Luftwechsel von 5 m-³/h.

Die Ausstattung des Umweltschranks umfasst:

  • 2 x Wannenboden Standard (Stahlblech verzinkt)
  • 2 x Wannenboden (Stahlblech verzinkt)
  • 1 x Bodenauffangwanne STAWA-R (Stahlblech verzinkt)
  • 1 x Bodenauffangwanne STAWA-R (Stahlblech verzinkt)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Material Front:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Flächenlast:
286 kg/m²
Luftwechsel 10x (m³/h):
5
Unterfahrbar:
Nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
Traglast max.[kg]:
300 kg
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1950 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Innentiefe:
460 mm
Innenbreite:
945 mm
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Anzahl Türen:
2
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
türkisgrün RAL 6016
Lieferumfang:
Schrank mit Inneneinrichtung
Belüftung:
Abluftanschluss (75 mm)
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
türkisgrün RAL 6016
Norm:
EN-14470-1; EN 16121; EN 16122
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4; Giftstoffe
Innenhöhe:
1843 mm
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Gewicht:
147,5 kg
Ausführung Tür:
Flügeltüren
Breite:
950 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, Umweltschrank, asecos umweltschrank, umweltschrank, gefahrstoffschrank 3 böden, 463210, 463210-SW81, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.335,87*
€ 1.494,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.341,91*
€ 1.503,67*
Frei Haus
ab € 1.588,29*
€ 1.757,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,67*
€ 1.789,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,37*
€ 1.761,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,33*
€ 1.656,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,96*
€ 1.620,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,91*
€ 1.596,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,79*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,60*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,01*
Zubehör
Asecos
14220
ab € 702,53*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 550,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.