Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PAGNA, für DIN A4, alphabetisch, 24 Fächer, Manilakarton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-61800
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24241-04
EAN/GTIN:
     4013951002067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pultordner
Schriftenordner
Vorordner
pagna pultordner a-z schwarz
  • Für DIN A4
  • PVC-frei
  • Dehnbarer Leinenrücken
  • Zwischenblätter aus schwerem, grauem Manilakarton mit Schaulöchern
  • Mit Plastik-Taben
  • Leinenrücken schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Ausführung:
Schaulöcher
Griffloch:
Nein
Sortierung:
alphabetisch
Format:
DIN A4
Rücken dehnbar:
Ja
Material Einband:
Manilakarton
Ausführung Rücken:
Leinenrücken
Taben:
A - Z
Verschlussart:
-
Material Mappe:
Hartpappe
Breite:
265 mm
Anzahl Fächer:
24 Stk
Typ:
A - Z
Länge:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: schriftenordner, pagna schriftenordner, 61800, 61800-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Aktenablage, Ablage, Mappe, Ablagehefter, Ablagemappe, Sammelmappe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 8,87*
1
€ 6,78*
ab € 6,46*
€ 9,58*
1 Tag
301
1
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 9,60*
1
€ 7,95*
ab € 6,30*
€ 9,63*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24321-04
ab € 6,42*
Ähnlich
Leitz
58240095
ab € 15,96*
Ähnlich
Esselte
629997
ab € 10,18*
Ähnlich
Leitz
59240095
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.