Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordnerrückenschilder Ordofix, Rückenbreite 40 mm, selbstklebend, 10 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-63666
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8091-01
EAN/GTIN:
     4005546846163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
  • in fünf Organisationsfarben für farbige Kennzeichnung
  • die Kunststoffschilder mit Griffloch passen auf jeden Ordnerrücken und werden schützend über die obere und untere Kante geklebt
  • die transparente Tasche nimmt das leicht auswechselbare Einsteckschild auf
  • für Rückenbreite 40 oder 60 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
einsteckbar
Bedruckbar:
Ja
für Rückenbreite:
40 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken selbstklebend schwarz, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett durable, 63666, 63666-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Bürohefter, Hefter, Aktenordner und Zubehör, Aktenhefter, Rückenschilder und Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,04*
€ 6,32*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,03*
€ 6,34*
1 Tag
17
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,72*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,82*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,663* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,01*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,55*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.