Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm schwarz VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm schwarz VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm schwarz VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm schwarz VE=10 Stück
Ordnerrückenschild Ordofix schmal 40x390mm schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA809101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809101
EAN/GTIN:
     4005546846163
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
  • Selbstklebendes Ordner-Rückenschild aus Kunststoff-Folie
  • Mit Aufdruck. Auswechselbares Einsteckschild aus 135 g/qm Karton
  • Mit Loch
  • Beutel mit 10 Stück
  • schwarz
  • für schmale Ordner
  • 40x390mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.102 kg
Etikettenbreite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 6,36*
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,37*
1 Tag
17
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 6,76*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,86*
2 Tage
21
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,86*
€ 7,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,01*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,56*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,72*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.