Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 150, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73526
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 150, LACK. GRÜN RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462008113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüssen. TÜV/GS-geprüft.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)

Typ BSK 150

  • Muldeninhalt: 1,50 m-³
  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Masse: L 1200 x B 1500 x H 1000 mm
  • Gewicht: 140 kg (lackiert), Gewicht: 154 kg (verzinkt)
  • Breitenmass ohne Aufnahmezapfen

Gegen Aufpreis erhältlich:

Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
TÜV/GS-geprüft:
Ja
Tragkraft:
2000 kg
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
150 kg
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Inhalt:
1500 l
Tiefe:
1550 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, 73526, 73526-SW81, Stapelkipper, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,09*
€ 765,13*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 682,22*
€ 765,16*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,55*
€ 790,59*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 741,154*
€ 814,844*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 915,38*
€ 992,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,06*
€ 1.180,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,62*
€ 1.171,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,01*
€ 1.120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,66*
€ 1.100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,38*
€ 1.089,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 259,71*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 678,79*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 742,29*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 209,73*
Ähnlich
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 279,53*
Ähnlich
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 280,30*
Ähnlich
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 302,95*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 244,54*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 208,13*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 208,74*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 208,13*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 209,29*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 311,44*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 260,93*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 261,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.