Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 200, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73530
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 200, LACK. BLAU, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462008199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüssen. TÜV/GS-geprüft.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)

Typ BSK 200

  • Muldeninhalt: 2,00 m-³
  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Masse: L 1200 x B 2000 x H 1000 mm
  • Gewicht: 170 kg (lackiert), Gewicht: 187 kg (verzinkt)
  • Breitenmass ohne Aufnahmezapfen

Gegen Aufpreis erhältlich:

Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
TÜV/GS-geprüft:
Ja
Tragkraft:
2000 kg
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
170 kg
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Inhalt:
2000 l
Tiefe:
2000 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter blau, kipp behälter, 73530, 73530-SW81, Stapelkipper, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,96*
€ 833,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,98*
€ 833,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,30*
€ 857,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,18*
€ 863,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.013,23*
€ 1.088,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,84*
€ 1.295,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,57*
€ 1.291,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,48*
€ 1.257,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,65*
€ 1.232,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,23*
€ 1.205,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 200, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 526,13*
Zubehör
Eurokraft
587836
ab € 550,09*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-2
ab € 547,85*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-1
ab € 535,63*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-4
ab € 550,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.