| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-85863 Herst.-Nr.: 6903 EAN/GTIN: 4044917395909 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Garderobenständer "stilo" ist mit einer fünfarmigen Hakenkrone mit 5 Hut- und 5 Mantelhaken ausgestattet. Die Krone ist voll drehbar und daher auch platzsparend in einer Raumecke unterzubringen. Der schwere, sehr standsichere Rundfuss die stabile Säule, die Krone und die Haken sind aus Stahl gefertigt und in alusilber pulverbeschichtet. Die Fussplatte besteht aus Marmor, die Fusshaube aus Kunststoff. -»stilo-« besitzt serienmässig eine Schirmgarnitur, bestehend aus Schirmring und Tropfwassermulde. - Hakenanzahl: 18
- Farbe: alusilber (RAL 9006)
- Durchmesser Krone: 540 mm
- Höhe: 1725 mm
- Gewicht: 14,5 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | alusilber | Ausführung: | schwerer Standfuss | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Schirmhalter: | Ja | Tropfmulde: | Ja | Hakenkrone drehbar: | Ja | Material Standrohr: | Stahl, pulverbeschichtet | Anzahl Haken: | 10 Stk | Material Haken: | Stahl, pulverbeschichtet | Material: | Stahl | Höhe: | 1700 mm | Durchmesser: | 540 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garderobenständer, Kleiderständer, Mobiler Kleiderständer, Regenschirmständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenhaken, regenschirmständer rund, 85863, 85863-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 159,44* | € 198,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 162,35* | € 199,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,56* | € 200,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 166,79* | € 204,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 197,31* | € 237,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|