Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch TP-712-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90703
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP712/GRAU
EAN/GTIN:
     6416763042050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Die ergonomischen Arbeitsplätze können einzeln gestellt oder in zahlreichen Varianten geradlinig und/oder gewinkelt fest miteinander verbunden werden und sind jederzeit in den verschiedensten Formen erweiterungsfähig.

  • Höhenverstellbar von 650 bis 900 mm
  • Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen in Dunkelgrau nach RAL 7035
  • Tischplatte 25 mm Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss
  • TÜV-/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Höhe von:
650 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Höhe:
900 mm
Breite Arbeitsplatte:
1200 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Masse L x B:
1200 x 700 mm
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
700 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Traglast:
300 kg
Tragkraft:
300 kg
System:
TP; TPH
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Material Gestell:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 352,36*
€ 417,58*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 375,18*
€ 437,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,78*
€ 438,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 379,25*
€ 443,30*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 396,57*
€ 459,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,30*
€ 527,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,33*
€ 519,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,49*
€ 476,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,25*
€ 451,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
91849001P
ab € 213,59*
Zubehör
Treston
91849004P
ab € 279,30*
Zubehör
Treston
91849008P
ab € 288,59*
Zubehör
Treston
KT120
ab € 176,72*
Zubehör
Treston
RL120
ab € 215,94*
Zubehör
Treston
TP707KK
ab € 524,34*
Zubehör
Treston
TP712 ESD
ab € 505,14*
Zubehör
Treston
ab € 459,27*
Zubehör
Treston
ab € 476,16*
Zubehör
Treston
SH120
ab € 165,45*
Zubehör
Treston
TH120
ab € 66,69*
Zubehör
Treston
ab € 434,56*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,35*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 415,08*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 351,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.