Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch TP-918-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90706
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP918/GRAU
EAN/GTIN:
     6416763042104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Die ergonomischen Arbeitsplätze können einzeln gestellt oder in zahlreichen Varianten geradlinig und/oder gewinkelt fest miteinander verbunden werden und sind jederzeit in den verschiedensten Formen erweiterungsfähig.

  • Höhenverstellbar von 650 bis 900 mm
  • Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen in Dunkelgrau nach RAL 7035
  • Tischplatte 25 mm Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss
  • TÜV-/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Masse L x B:
1800 x 900 mm
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Traglast:
300 kg
Tragkraft:
300 kg
System:
TP; TPH
Höhe:
900 mm
Gewicht:
38.25 kg
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
900 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 439,45*
€ 513,61*
Frei Haus
ab € 444,42*
€ 524,31*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 465,83*
€ 532,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 484,84*
€ 553,45*
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 490,15*
€ 562,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,45*
€ 658,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,98*
€ 654,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,61*
€ 630,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,99*
€ 614,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,84*
€ 576,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
91849001P
ab € 213,59*
Zubehör
Treston
91849004P
ab € 279,30*
Zubehör
Treston
91849008P
ab € 288,59*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 210,11*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 354,64*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 255,60*
Zubehör
Treston
SH180
ab € 189,53*
Zubehör
Treston
TH180
ab € 86,26*
Zubehör
Treston
TP909KK
ab € 531,48*
Zubehör
Treston
TP918 ESD
ab € 756,56*
Zubehör
Treston
ab € 459,27*
Zubehör
Treston
ab € 476,16*
Zubehör
Treston
ab € 434,56*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,35*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 415,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.