Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautische TRESTON TPG 712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90726
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPG712/GRAU
EAN/GTIN:
     6416763042272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Nur auf einer Seite mit Füssen ausgestattet. Mit der anderen Seite lässt er sich geradlinig an die Arbeitstische TP oder TPH anbauen. Er ist höhenverstellbar von 650 bis 900 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.


Ausführung:

  • Das Untergestell des Anbautisches besteht aus pulverbeschichteten Stahlprofilen in Grau nach RAL 7045
  • Tischplatte 25 mm Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss
  • Tragkraft: ca. 150 kg
  • Farbe: Grau


Nur in Kombination mit den Tischen TP und TPH!

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
2-Fuss
Masse L x B:
1200 x 700 mm
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
150 kg
System:
TP; TPH
Höhe:
900 mm
Gewicht:
24.895 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 361,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,83*
€ 375,54*
33 Tage
15
Frei Haus
ab € 332,16*
€ 386,77*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,21*
€ 409,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 374,54*
€ 431,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,83*
€ 513,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,23*
€ 511,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,56*
€ 480,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
KT120
ab € 174,03*
Zubehör
Treston
RL120
ab € 191,10*
Zubehör
Treston
SH120
ab € 145,07*
Zubehör
Treston
TH120
ab € 66,81*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,66*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 408,11*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 345,43*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 376,62*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 192,91*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 451,53*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 474,90*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 445,18*
Zubehör
Treston
TPR4-003
ab € 373,09*
Zubehör
Treston
TPR9-003
ab € 432,08*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 244,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.