Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch TPH 915


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90742
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH-915/GRAU
EAN/GTIN:
     6416763042142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Stufenlos höhenverstellbar von 650 bis 900 mm. Das Untergestell der TPH-Tische besteht aus pulverbeschichteten Stahlprofilen in Grau nach RAL 7045. Tischplatte 25 mm Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss. Ergonomische Arbeitsplätze, die in zahlreichen Variationen miteinander verbunden werden können.
Der Tisch ist mit einem hochgesetztem Ablagebord ausgestattet, das mit Vierkantrohrträgern an der Rückseite des Tisches angebracht ist. Es entspricht in der Ausführung der Arbeitsplatte, ist 310 mm tief und lässt sich in der Höhe bis 1550 mm stufenlos verstellen.
Tragkraft Tisch: ca. 300 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Masse L x B:
1500 x 900 mm
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
TP
Höhe:
900 mm
Gewicht:
56.25 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
900 mm
Aufbauten:
optional
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 676,51*
€ 779,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,41*
€ 779,86*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 693,48*
€ 781,25*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 723,73*
€ 806,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 960,24*
€ 1.065,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,84*
€ 1.268,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,05*
€ 1.266,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,03*
€ 1.226,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,79*
€ 1.193,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,24*
€ 1.142,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
KT150
ab € 179,63*
Zubehör
Treston
RK1
ab € 42,24*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 221,79*
Zubehör
Treston
SH150
ab € 181,88*
Zubehör
Treston
TH150
ab € 78,56*
Zubehör
Treston
TNL1200P
ab € 917,37*
Zubehör
Treston
TNL500W
ab € 382,30*
Zubehör
Treston
TNL900
ab € 506,82*
Zubehör
Treston
TPH909KK
ab € 571,23*
Zubehör
Treston
TPH915 ESD
ab € 972,68*
Zubehör
Treston
ab € 459,27*
Zubehör
Treston
ab € 476,16*
Zubehör
Treston
ab € 434,56*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,35*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 415,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.