Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Prallschutz, Kreis, Profilschutz 40/40/8, gelb / schwarz, zum Aufstecken, PU-Folie, Länge: 5000 mm / Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prallschutz -Safe- Länge 5000 mm (Rolle)
Modellbeispiel: Prallschutz -Safe- Länge 5000 mm (Rolle)
Detailansicht: Profile
Technische Ansicht: Flächenschutz Kreis 40/32 mm
Technische Ansicht: Flächenschutz Rechteck 50/20 mm
Technische Ansicht: Flächenschutz Rechteck 40/11 mm
Technische Ansicht: Profilschutz Kreis 40/40/8 mm
Technische Ansicht: Profilschutz Rechteck 25/30/8 mm
Technische Ansicht: Kantenschutz Winkel 26/26 mm
Technische Ansicht: Kantenschutz Winkel 47/47 mm
Technische Ansicht: Kantenschutz Kreis 40/40 mm
Anwendungsbeispiel: Einfache und schnelle Montage
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-422.23.704
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.23.704
EAN/GTIN:
     4055381470054
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Wandschutzprofil
Warnprofil
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,97*
€ 127,63*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 128,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 130,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 157,56*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 142,05*
€ 171,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 128,95*
€ 153,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,35*
€ 150,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,27*
€ 145,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,94*
€ 139,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,03*
€ 124,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 21,006* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.17.839
ab € 13,32*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 13,21*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.