Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Typ B, zum Aufstecken, Kreisform, Länge 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-044
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     173044
EAN/GTIN:
     4055381470054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Wandschutzprofil
Warnprofil
Kantenschutz, Typ B, zum Aufstecken, Länge 5 m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • Vollschaumelemente zum Aufstecken auf Kanten
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
  • individueller Zuschnitt auf Anfrage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufstecken
  • Anwendung: Profil und Kantenschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 5000
  • Tiefe außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 40
  • Durchmesser außen [mm]: 40
  • Typ: B
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 2,1
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
5000 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
40 mm
Durchmesser Außen:
40 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil gelb -schwarz, eckschutzprofil, kantenschutz kunststoff, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,36*
€ 130,08*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,80*
€ 131,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 133,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,52*
€ 159,68*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 141,83*
€ 172,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 159,68*
€ 190,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 157,62*
€ 187,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 155,88*
€ 185,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 137,12*
€ 163,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,52*
€ 154,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 25,904* pro Meter)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.17.839
ab € 13,24*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 13,25*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.