Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prallschutz 'Safe' auf Rolle, Kreis, zum Aufstecken, 40/40/8mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prallschutz -Safe- Länge 5000 mm (Rolle)
Modellbeispiel: Prallschutz -Safe- Länge 5000 mm (Rolle)
Detailansicht: Profile
Technische Ansicht: Flächenschutz Kreis 40/32 mm
Technische Ansicht: Flächenschutz Rechteck 50/20 mm
Technische Ansicht: Flächenschutz Rechteck 40/11 mm
Technische Ansicht: Profilschutz Kreis 40/40/8 mm
Technische Ansicht: Profilschutz Rechteck 25/30/8 mm
Technische Ansicht: Kantenschutz Winkel 26/26 mm
Technische Ansicht: Kantenschutz Winkel 47/47 mm
Technische Ansicht: Kantenschutz Kreis 40/40 mm
Anwendungsbeispiel: Einfache und schnelle Montage
Artikel-Nr.:
     328-14504
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527230653
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Wandschutzprofil
Warnprofil
  • Material: Polyurethanschaum (PU)
  • Stirnkanten: versiegelt
  • Länge: 5000 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
  • Temperaturbeständig: -40° bis +90°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • silikonfrei
  • UV-und lösemittelbeständig

|
  • Signalfarben gemäß DIN 4844
  • hochwertige Schutzelemente
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • selbstklebende Ausführungen haften sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar


Einsatzbereiche:

  • schützt Rohre in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
    (anwendbar für hygienische Anwendungen)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Kreis
Befestigung:
zum Aufstecken
Form Maße:
40/40/8mm
Modell:
Profilschutz
Material:
Polyurethanschaum (PU)
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
Länge:
5000 mm
Stirnkanten:
versiegelt
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +90°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
silikonfrei; UV- und Lösemittelbeständig
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil gelb -schwarz, eckschutzprofil, kantenschutz kunststoff, Prallschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Schutzprofil, Rammschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,97*
€ 127,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 128,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 130,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 157,56*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 142,05*
€ 171,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 171,03*
€ 203,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 169,99*
€ 202,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 164,21*
€ 195,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 153,28*
€ 182,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 142,05*
€ 169,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 28,41* pro Meter)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.17.839
ab € 13,32*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 13,21*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.