Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil, Profilschutz, Typ B - 5000 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5051/95
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.23.704
EAN/GTIN:
     4055381470054
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Wandschutzprofil
Warnprofil

Warn- und Schutzprofil, Profilschutz, Typ B

Eigenschaften:

  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 5000 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Montage: zum Aufstecken
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
  • Brandklassifikation: UL94
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Beständig gegen UV-Strahlung und Lösungsmittel
  • Frei von Silikonen
  • Zuschnitt mittels Messer möglich - keine offenporigen Schnittkanten
Weitere Informationen:
Breite:
5000.00 mm
Gewicht:
2.40000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil gelb -schwarz, eckschutzprofil, kantenschutz kunststoff, Schutzprofile, Eckenschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Kopfschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 103,27*
€ 129,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 131,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 133,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,77*
€ 159,84*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 141,53*
€ 173,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,92*
€ 154,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,06*
€ 152,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 125,17*
€ 148,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 116,94*
€ 139,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 103,27*
€ 122,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 20,654* pro Meter)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.17.839
ab € 13,28*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 13,15*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.