Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Profilschutz Kreis, zum Aufstecken, Profil 40 x 40 m 374826-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374826-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.23.704
EAN/GTIN:
     4055381470054
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Wandschutzprofil
Warnprofil
MORAVIA Profilschutz Kreis, zum Aufstecken, Profil 40 x 40 mm, 5 m Der Profilschutz-Kreis zum Aufstecken verringert die Verletzungsgefahr durch Kanten und Profilleisten. Den Prallschutz in den gelb-schwarzen Signalfarben haben Sie schnell montiert – überall, wie Sie in brauchen. Profilschutz in Kreis-Form aus leichtem Polyurethanschaum Flexibel, alterungs- und witterungsbeständig Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C, mit Brandklassifikation UL 94 Länge lässt sich nach Bedarf zuschneiden Material = PU-Schaum Profil = Kreis Profil Höhe = 40 mm Profil Breite = 40 mm Länge = 5 m Temperaturbeständig = -40 - 90 °C Farbe = gelb schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Material:
PU-Schaum
Profil:
Kreis
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Profil Breite:
40 mm
Profil Höhe:
40 mm
Temperaturbeständig:
-40 - 90 °C
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
5000.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
3.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,97*
€ 127,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 128,95*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 130,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 157,56*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 142,05*
€ 171,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,69*
€ 155,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,29*
€ 152,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 124,09*
€ 147,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,56*
€ 141,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,54*
€ 126,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 21,308* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.17.839
ab € 13,32*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 13,21*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.