Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS R-Spirale Ø 32mm x 4,5m, 4er-P 174201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS R-Spirale Ø 32mm x 4,5m, 4er-P 174201
REMS R-Spirale Ø 32mm x 4,5m, 4er-P 174201
REMS R-Spirale Ø 32mm x 4,5m, 4er-P 174201
Artikel-Nr.:
     2280-2001554717
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     174201
EAN/GTIN:
     4039976031233
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
REMS R-Spirale Ø 32mm x 4,5m, 4er-P 174201
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
174201
Werksnummer:
174201
Länge netto mm:
555,00
Breite netto mm:
515,00
Höhe netto mm:
305,00
Gewicht netto Kg:
27,200000
Länge brutto mm:
555,00
Breite brutto mm:
515,00
Höhe brutto mm:
305,00
Gewicht brutto Kg:
27,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 582,76*
€ 713,15*
3 Tage
unbekannt
pro Karton
Frei Haus
ab € 596,33*
€ 734,15*
Lager 2280
unbekannt
pro Stück
€ 52,95*
ab € 62.998,33*
€ 64.891,5674*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64.891,5674*
€ 77.220,9652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63.943,31*
€ 76.092,5389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62.998,33*
€ 74.968,0127
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,99*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,64*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,41*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,76*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,34*
Zubehör
REMS
174305
ab € 89,56*
Zubehör
REMS
174306
ab € 105,62*
Zubehör
REMS
171280
ab € 27,28*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,92*
Zubehör
REMS
172281
ab € 49,84*
Zubehör
REMS
174282
ab € 63,90*
Zubehör
REMS
171340
ab € 95,71*
Zubehör
REMS
171341
ab € 112,46*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,49*
Zubehör
REMS
172341
ab € 152,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.