Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems R-Spirale Ø 32mm x 4,5m, 4er-P #174201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS R-Spirale Ø 32mm x 4,5m, 4er-P 174201
REMS R-Spirale Ø 32mm x 4,5m, 4er-P 174201
REMS R-Spirale Ø 32mm x 4,5m, 4er-P 174201
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-174201
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     174201
EAN/GTIN:
     4039976031233
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,2 kg
Länge:
555 mm
Breite:
515 mm
Höhe:
305 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,14*
€ 710,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,74*
€ 731,62*
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 632,72*
€ 793,5825*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,75*
€ 845,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,97*
€ 836,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,71*
€ 781,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,59*
€ 744,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,14*
€ 692,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,89*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,32*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,37*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,72*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,29*
Zubehör
REMS
174305
ab € 89,55*
Zubehör
REMS
174306
ab € 105,75*
Zubehör
REMS
171280
ab € 27,01*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,66*
Zubehör
REMS
172281
ab € 49,80*
Zubehör
REMS
174282
ab € 63,88*
Zubehör
REMS
171340
ab € 96,32*
Zubehör
REMS
171341
ab € 113,05*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,68*
Zubehör
REMS
172341
ab € 152,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.