Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Kugellager
>
Rillenkugellager
>
Artikel
6005-2RSR-C3 FAG Rillenkugellager, einreihig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2302
Artikel-Nr.:
2302-A00004375
Hersteller:
FAG
Herst.-Nr.:
6005-2RSR-C3
EAN/GTIN:
4012801056625
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
47
Baureihe:
60..
Breite in mm:
12
Dichtung:
2RSR
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet
Lagerluft:
C3
UNSPSC131:
31171504
... >
Wälzlager
>
Kugellager
>
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe:
fag din 625
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8464
1 Tag
407
1
€ 8,90*
ab € 2,48*
€ 3,45*
Lager 2867
1 Tag
3364
1
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,48*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,50*
Lager 260
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,52*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,9292*
€ 4,0892*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0892*
€ 4,8661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0092*
€ 4,7709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8992*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6992*
€ 4,402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2892*
€ 3,9141
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9292*
€ 3,4857
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,9292* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 2302
Versand:
Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF Ausrichtungslaser Klasse 2 0.07 → 4m 0.64kg
SKF
TKSA 41
ab € 3.568,73*
Zubehör
SKF Hand Abzieher, 7 → 9 mm, 10 → 12 mm, 15 → 17 mm, 20 → 28 mm, 6-teilig, Typ Lagerabzieher
SKF
TMIP 7-28
ab € 344,46*
Zubehör
SKF Kugellagerheizgerät, 230V, 20mm / 400mm
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.694,63*
Zubehör
SKF LED Endoskop, 55° x 1m
SKF
TKES 10A
ab € 1.164,70*
Zubehör
SKF TMBA Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Wärmebeständig, Hytex Weiß 1Paar Stk.
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen