Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8711500196996_ Herst.-Nr.: 19699615 EAN/GTIN: 8711500196996 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-T 830 G12 MASTER Colour 70W Mit der MASTERColour CDM-T Entladungslampe in der Lichtfarbe 830 treffen Sie die perfekte Lösung für eine ansprechende Beleuchtung von Verkaufsräumen, Schaufenstern und Co. Sie besteht aus sehr robusten Keramik und überzeugt durch Ihre hervorragende Farbstabilität.
Technische Daten:- Sockel: G12
- Spannung von [V]: 80.00
- Spannung bis [V]: 96.00
- Leistung [W]: 70
- Durchmesser [mm]: 19
- Länge [mm]: 100
- Lichtstrom [lm]: 6500
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 12000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: nein
- Lichtstrom mit EVG [lm]: 6600
- Lichtstrom mit KVG [lm]: 6600
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 830
- Brennstellung: beliebig
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
- Lichtausbeute: 88
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 16,38* | € 21,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,75* | € 21,98* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 18,14* | € 24,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,49* | € 27,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,39* | € 27,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|