Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Stellwand B1200xH1500mm fahrbar Whiteboard weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492908
Herst.-Nr.:
     SW1215-12
EAN/GTIN:
     4054773024202
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
zur Moderation als Raumteiler zu nutzen · Whiteboard, beidseitig · stabiles Stahlrahmengestell, grau pulverbeschichtet · angewinkelter Rollenfuß mit vier feststellbaren Lenkrollen · Tiefe mit Fuß 670 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Whiteboard
Farbe:
weiss
Gesamthöhe:
1625 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1500 mm
Präsentationsflächenbreite:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, mobiles whiteboard 120 x 90 cm, büro raumteiler, Funktionswände, Moderationswand, Moderationswände
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,75*
€ 338,12*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 274,56*
€ 338,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,40*
€ 379,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,61*
€ 380,36*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,12*
€ 402,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FC-3
ab € 148,73*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 193,30*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K98
ab € 222,37*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K95
ab € 193,90*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-12
ab € 271,24*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98
ab € 381,35*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95
ab € 382,59*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95/12
ab € 426,90*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98/12
ab € 427,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.