Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1500xH1000mm feuerrot Inh.1,50 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443021
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK150-RAL3000
EAN/GTIN:
     4052462008090
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,50 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
151 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1,5m³, schüttgutbehälter rot, kipp behälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,57*
€ 782,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,91*
€ 782,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,24*
€ 788,32*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 738,254*
€ 812,164*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,44*
€ 978,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,72*
€ 1.164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,70*
€ 1.150,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 966,69*
€ 1.150,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 966,68*
€ 1.150,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,16*
€ 1.116,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 938,15*
€ 1.116,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 938,14*
€ 1.116,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 938,13*
€ 1.116,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 938,12*
€ 1.116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,49*
€ 1.100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,44*
€ 1.071,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 270,16*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 319,34*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 694,38*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 754,86*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 298,34*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 296,96*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 221,65*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 260,12*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 221,98*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 227,94*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 227,48*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 229,08*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 329,54*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 268,72*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 277,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.