Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1375xB1200xH730mm verz.Inh.0,80 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444484
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VD 800 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462032347
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
niedrige Schüttkante · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,80 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
147 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
730 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter verzinkt, kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,54*
€ 1.129,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,03*
€ 1.129,42*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,01*
€ 1.153,74*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.113,31*
€ 1.183,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.129,08*
€ 1.202,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,74*
€ 1.372,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,33*
€ 1.359,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.142,32*
€ 1.359,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.142,31*
€ 1.359,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,86*
€ 1.323,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.111,85*
€ 1.323,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.111,84*
€ 1.323,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.111,83*
€ 1.323,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.111,82*
€ 1.323,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,96*
€ 1.308,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,01*
€ 1.291,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. VD 800
ab € 168,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.