Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1375xB1200xH730mm verz.Inh.0,80 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121444484
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VD 800 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462032347
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
niedrige Schüttkante · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,80 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
147 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
730 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,83*
€ 1.168,60*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,73*
€ 1.177,27*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.091,78*
€ 1.177,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,51*
€ 1.187,19*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.112,40*
€ 1.196,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,66*
€ 1.424,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,66*
€ 1.419,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,57*
€ 1.376,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,77*
€ 1.348,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,40*
€ 1.323,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E813329
ab € 195,00*
Zubehör
Bauer
F. VD 800
ab € 186,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.