Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,autom.600l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444532
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     D4A600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,6 m³
passend für:
Kippbehälter, autom. 600 l
Material:
Stahlblech
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter bauer, kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,15*
€ 193,61*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,14*
€ 194,89*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 218,61*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 204,556*
€ 243,016*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,00*
€ 277,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
490848
ab € 853,15*
Sonstiges
Eurokraft
490847
ab € 858,29*
Sonstiges
Eurokraft
490851
ab € 961,97*
Sonstiges
Bauer
4A 600, LACKIERT, RAL 2000 GEL
ab € 846,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.