Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Kippbehälter,autom.600l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444532
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     D4A600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
verzinkt · 2-seitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
für Inhalt:
0,6 m³
passend für:
Kippbehälter, autom. 600 l
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter bauer, kippbehälter, Deckel, Deckel für Kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,15*
€ 193,61*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,14*
€ 194,89*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 218,61*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 204,556*
€ 243,016*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,00*
€ 277,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,016*
€ 289,189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,466*
€ 284,965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,286*
€ 272,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,966*
€ 265,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,556*
€ 243,422
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
490848
ab € 853,15*
Sonstiges
Eurokraft
490847
ab € 858,29*
Sonstiges
Eurokraft
490851
ab € 961,97*
Sonstiges
Bauer
4A 600, LACKIERT, RAL 2000 GEL
ab € 846,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.