Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 200l L800xB800xH615mm Stahlbl.m.Gitterrost feuerrot BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467601
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     S2004-RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462020757
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar · für 200-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000kg/m² · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 70kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Ausführung:
fahrbar, ohne Fassbock
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Breite:
800 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
1 x 200 l
Höhe:
615 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,31*
€ 565,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,89*
€ 565,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,61*
€ 577,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,83*
€ 602,82*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 539,96*
€ 608,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,35*
€ 687,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,51*
€ 661,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 555,50*
€ 661,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 555,49*
€ 661,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 539,53*
€ 642,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 539,52*
€ 642,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 539,50*
€ 642,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,36*
€ 633,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,61*
€ 607,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,38*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,69*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,19*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,12*
Zubehör
Bauer
HG 200-1
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.