Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H850xB717xT725mm grau/grau 7 Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140452076
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.409.020
EAN/GTIN:
     7612269000825
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 850 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 612mm · Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 3 x 100, 2 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,14*
€ 937,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,57*
€ 1.071,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,87*
€ 1.082,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,77*
€ 1.084,03*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 974,99056*
€ 1.090,57056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,96*
€ 1.288,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,24*
€ 1.279,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.075,23*
€ 1.279,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.075,22*
€ 1.279,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,37*
€ 1.227,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.031,36*
€ 1.227,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.031,35*
€ 1.227,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.031,34*
€ 1.227,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.031,33*
€ 1.227,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,61*
€ 1.205,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,87*
€ 1.151,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,56*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 68,46*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,92*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 83,49*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 40,09*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,70*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,34*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,57*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,21*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,18*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 28,42*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,56*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,79*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,85*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.